フィラゲージ 広幅

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27554653 品番 SFG30-06-1
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

用途に合わせて自由な長さにカットしてご使用いただけます。
保管に便利な紙製ケース入りです。
錆びにくいステンレス製です。

リーフ長さ(mm)1000 リーフ幅(mm)30 器差(mm)±0.006 ケース寸法(mm)80×40×80 用途隙間測定、検査、調整に RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする