用途リングジョイントガスケットを取り付けるフランジの溝幅合否を判定する限界ゲージに寸法(幅W×高さH)(mm)11.13×15.7幅(mm)オクタゴナル形平面部:7.75半径(Φmm)オクタゴナル形角:1.5幅許容差(mm)±0.20高さ許容差(mm)±0.5寸法許容差(mm)【オクタゴナル形角半径】±0.5適合【リング番号】21、23、24、26、27、30、31、34、35、37、39、41、44、45、49、53、57、61、65、69、82、84、92、99RoHS指令(10物質対応)対応