SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
SK(新潟精機)の デプスゲージ
カルマデプスゲージ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27554958
品番
CDS-100
参考基準価格(税別)
¥94,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
深さ測定用アナログタイプです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
すきまゲージとしても利用できます。
本尺、ベースとも測定面焼入品です。
反射しにくいシルバー仕上です。
最大測定長(mm)
1000
最小読取値(mm)
0.05
器差(mm)
±0.15
用途
深さの測定に
タイプ
アナログ
ベース幅(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応