レベルニック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27555046 品番DL-S1V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥176,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

V溝付で、丸棒、円筒物の測定に適しています。
性能を保証する検査表付です。
気泡管水準器に比べ素早く応答します。
従来の水準器に比べ広い範囲の測定が可能です。
暗い場所や目の位置より高い所でもホールドスイッチにより手元に持ってきて読み取りできます。
本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。

用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 測定範囲±9.99 電源9V 角型乾電池×1、ACアダプタ(別売) 精度読取精度条件:±1.3・±3.0%rdg 最小読取値0.01 繰返し精度±0.01以内 寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
注意
※%rdgは読取値に対してのパーセンテージです。
※ACアダプタの単品販売もございます。
※連続使用時間は、マンガン乾電池で約25時間、アルカリ乾電池で約50時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする