SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 水平器・水準器・墨出器
SK(新潟精機)の 水準器/水平器
SK(新潟精機)の レベルニック
レベルニックEL用接続ケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27555317
品番
EL-K2
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
レベルニックEL-01Aの信号出力端子とアナログ記録計の信号端子を接続するケーブルです。
用途
レベルニックEL-01Aとアナログ記録計との接続用として
適合機種
EL-01A、EL-01A SUS
ケーブル長(m)
5
プラグ
【プラグ種類記録計側】バナナプラグ、【プラグ種類レベルニック側】M3プラグ