ROG-101S 偏心度測定システム Sライン SK(新潟精機) 27555439

偏心度測定システム Sライン

商品レビューを投稿する
46日以内出荷46日以内出荷とは
内容量1台注文コード27555439品番ROG-101S
参考基準価格(税別)¥187,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ハイエンドモデルSラインシリーズです。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
大型測定器のステージ等に搭載可能な超コンパクト&長穴付のクランプベースです。
フランジのあるワークの逃がしに便利なスリットローラーです。

用途お手持ちのインジケータに取り付けての偏心度測定に長さ(mm)測定可能:5-80形状測定可能:円筒状外径(Φmm)測定可能:4-30精度(μm)2-3.5以内ベースクランプベースキャリアローラースリットローラー
注意
※精度に関しては、2μm=Φ20mmワークの測定値です。
※ワーク先端部がメインローラー端面から離れると、振れが大きくなり測定誤差の原因になるので、基準とする部分がローラーで十分に挟める長さでご使用下さい。
※在庫状況により納期変動する可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする