SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 電動工具 本体
SK(新潟精機)の 研削
SK(新潟精機)の 精密グラインダー
電気ペンシル A3型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27555554
品番
EP-A3
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
通電可能な金属のマーキングが可能です。
硬度のあるもの程、きれいにマーキングできます。
焼入れ済の材質にもマーキング可能です。
ペン先は、耐磨耗性、通電性の優れている特殊合金を使用しています。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
長さ(mm)
208
幅(mm)
257
高さ(mm)
115
質量(g)
6500
コード長さ(m)
1
用途
鉄、鋼、硬質金属のマーキングに
奥行(mm)
257
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
4.2
定格周波数(Hz)
50/60
ヒューズ容量(A)
5(径6.4mm×長30mm)