電気ペン ペン先

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27555563 品番EPC-P
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

電気ペンシルA3型EP-A3用のペン先です。

長さ(mm)7 幅(mm)7 高さ(mm)50 質量(g)13 用途電気ペンシルA3型EP-A3用のペン先として 適合機種EP-A3 奥行(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする