SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 電動工具 本体
SK(新潟精機)の 研削
SK(新潟精機)の 精密グラインダー
電気ペン タングステンペン先
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27555579
品番
EPC-T
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
電気ペンシルA3型EP-A3用のペン先です。
長さ(mm)
15
幅(mm)
10
高さ(mm)
30
質量(g)
10
用途
電気ペンシルA3型EP-A3用のペン先として
適合機種
EP-A3
奥行(mm)
10