バキュームベース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27555597 品番VB-200
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

精密石定盤上でダイヤルゲージ、インジケータが使用可能です。
吸盤による固定のため、非磁性体への使用が可能です。

吸着力(N)200 用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として 仕様アリ溝有 ベース寸法(mm)Φ90×19 取付ステム径(Φmm)6、8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする