SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の マグネット用品
SK(新潟精機)の マグネットベース
SK(新潟精機)の マグネットベース本体
マグネットベース 太主柱タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27555877
品番
SB-80P
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
太主柱タイプで標準型よりも安定した測定器取付が出来ます。
レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。
吸着力(N)
800
用途
ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
仕様
アリ溝無
主柱取付ねじ主柱側(mm)
M8×P1.25
ベース寸法(mm)
50×60×55
取付穴径(Φmm)
耳金穴:6、8
取付ステム径(Φmm)
6、8
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
最大100