曜日別特売
SR-104L スタイラスセンター SK(新潟精機) 27555947

スタイラスセンター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タイプロング測定子
内容量1個注文コード27555947品番SR-104L
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

基準位置を2μm以内で検出できる高精度芯出しバーです。
精度の基となる作動面はラップ仕上です。
汎用、NCフライス盤、MCの原点位置、その他精密基準位置決めに便利です。
加工物端面に測定子を当てるだけで簡単に位置決めができます。

用途
高精度の×、Y芯出しバーに
タイプロング測定子測定子(mm)Φ4×10、Φ10繰返し精度(μm)±2シャンク径(mm)10適正回転数(min-1)450-600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする