シクネスゲージ リーフ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 リーフ厚(mm)0.06 リーフ長さ(mm)100 注文コード27556708 品番S100-006
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品はリーフ厚・仕様・リーフ長さなど58種類から選べます 他の種類を見る

測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。

リーフ厚(mm)0.06 リーフ長さ(mm)100 リーフ幅(mm)12.7 用途隙間測定に 精度(mm)±0.005 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品に付着している白い粉は防錆剤です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-31
用途:
間隙計測
建設業・工事業

消耗品の為、手頃な価格で購入できたのはとても助かりました。
精度も問題なく、数値の刻印も見やすくて実用性は十分。必要な厚みだけを選んで買えるのは経済的で、工具箱のスペースも節約できます。

高級品と比べると仕上げの丁寧さでは多少の差を感じますが、問題ありません。今後もリピート購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする