シクネスゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9枚) リーフ長さ(mm)230 注文コード27557365 品番172MD
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はリーフ長さ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。
精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。
複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。
リーフを切って使用することもできます。
必要最低限のセットです。
長さ違いもあります。

リーフ厚(mm)0.04-0.30 リーフ長さ(mm)230 リーフ幅(mm)12.7 用途隙間測定に 精度(mm)【0.01-0.06】±0.005、【0.07-0.10】±0.01、【0.11-0.35】±0.015、【0.40-0.60】±0.02、【0.70-3.00】±0.035 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品に付着している白い粉は防腐剤です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする