HL-LED LEDヘッドルーペ SK(新潟精機) 27557557 HL-LED LEDヘッドルーペ SK(新潟精機) 27557557

LEDヘッドルーペ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27557557 品番HL-LED
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

高寿命、省電力なLEDライト付で、上下左右の角度調節と点灯数の調整で手元を明るく照らせます。
両手が自由に使えるため、細かい作業もスムーズに行えます。
作業に合わせて交換できる、4種類のレンズ付です。

倍率(倍)1.2、1.8、2.5、3.5 用途組み立て、検査、読書などに 電源単4形乾電池×3本(テスト用付属) 電池寿命(時間)約40000 電池使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27557557
2021-02-24
用途:
ステンドグラス製作
医療・福祉・介護関連業

電池が入れにくい、ルーペとしての性能は問題ないが、耐久性に不安あり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする