シルバースケール 快段 ディップス付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27557584 品番SV-300DKD
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

シルバースケール快段目盛とスケールディップスのセットです。
読みやすい階段状目盛です。
サビに強いステンレス材です。
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。

JIS規格取得取得済 測定範囲(mm)0-300 用途一定寸法のくり返しケガキ作業、測定に 材質ステンレス 幅(mm)45 厚さ(mm)6 全長(mm)335 ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5 目盛上下段cm目 長さ許容差(mm)±0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする