竹尺 快段目盛

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27557618 品番 BR-30CKD
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

読み間違いしにくい階段状目盛です。
反りの少ない国産竹を使用です。
精度の高いレーザー印字目盛です。

測定範囲(mm)0-300 用途寸法測定に 材質 幅(mm)22 厚さ(mm)3.5 全長(mm)300 ピッチ(mm)目盛:両端100まで1、他2 目盛上下段cm目 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-01-20
用途:
計量
教育・研究機関

10cm~20cm間のメモリが2mm刻みになっており用を足さなかった

1人が参考にしています
対象商品:
27557618
2020-05-31
用途:
マスク作り
製造業

この様な竹尺は、なかなか販売しているお店がなく探していたところ、モノタロウさんで売っているのを見つけられて嬉しかったです。

届いた商品もとても良い品で大変満足です。

マスク作りに活躍してくれるでしょう。

ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする