SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 直尺・曲尺・角度
SK(新潟精機)の 直尺・曲尺・定規
SK(新潟精機)の 直尺
併用シルバースケール 快段目盛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27557654
品番
CSS-100KD
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
尺相当目盛付です。
読みやすい階段状目盛です。
サビに強いステンレス材です。
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
測定範囲(mm)
0-1000
用途
寸法測定、線引き、ケガキ作業に
材質
ステンレス
幅(mm)
35
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
1040
目盛
上段cm目、下段尺相当目
RoHS指令(10物質対応)
対応