オートロックPro KAIDAN 尺相当目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27557724 品番 ALCP-2555SKD
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

1分、1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
引き出すだけで止まるオートロックです。
尺相当、cm兼用目盛です。
尺相当目盛は、連続追数字です。
cm目盛は、くり返し数字です。
摩擦に強いナイロンコートテープです。
丈夫で曲がりにくい焼入爪です。
滑りにくいラバーグリップです。
ベルトクリップ・ストラップ付です。

テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 目盛片面上段尺相当目、下段cm目 用途寸法測定に 付属品爪カシメ×2 ピッチ ピッチ(mm)目盛:上段5、下段1 コーティングナイロンコーティング 色(本体)シルバー マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}
注意
※L=m単位の測定長さ(端数切上)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする