曜日別特売
MSG-50 マルチ段差ゲージ SK(新潟精機) 27557794

マルチ段差ゲージ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27557794品番MSG-50
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛です。

用途機械や治具、構造物の段差測定に測定範囲(mm)(-50)-(+50)目量(mm)1器差(mm)±0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27557794
2020-05-19
用途: 組み立て時 組立後の段差測定

直尺の間(幅)がもう少し広いサイズがあれば
申し分ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする