曜日別特売
VG-100KD 縦目盛ゲージ 快段目盛 SK(新潟精機) 27558056

縦目盛ゲージ 快段目盛

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
測定範囲(mm)0-100
内容量1個注文コード27558056品番VG-100KD
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛です。
読みやすい階段状目盛です。
サビに強いステンレス材です。
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。

用途機械や治具の奥行き測定に測定範囲(mm)0-100幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)125.2ピッチ(mm)目盛:上下段1目盛上下段cm目RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする