ボールギャップゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様規格S(mm):Φ5.0 注文コード27558379 品番BTS-050
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は仕様など51種類から選べます 他の種類を見る

先端は超硬ボール球で耐久性に優れています。
ステムがステンレスバネ材の為、曲げて測定することが可能です。
二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。

用途浅溝、湾曲したパイプ内の寸法測定、金型の隙間測定に 仕様規格S(mm):Φ5.0 材質ゲージ部/超硬、ステム・グリップ部/ステンレス 径精度(μm)±5 ステム径(Φmm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 真球度(μm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする