実体顕微鏡 ズーム式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27559097 品番XTS-SP2
参考基準価格(税別)¥172,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

観察に便利なズーム式です。
幅広い倍率なので、使用用途が広がります。
別売のLEDリング照明装置が取付可能です。

総合倍率6.5-45、13-90 用途半導体、電子部品、精密部品の拡大、検査に 調整範囲(mm)視野:±5ディオプター 作動距離(mm)95 スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ25) 眼幅調整範囲(mm)55-75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズWF10(視野数20mm)、WF20(視野数10mm) 接眼部傾斜角(°)45 対物レンズ0.65-4.5(ズーム比17) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ベース寸法:W170mm×H40mm×D245mm
※照明取付部:M48アタッチメント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする