SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 光学測定器
SK(新潟精機)の 顕微鏡
SK(新潟精機)の 実体顕微鏡
実体顕微鏡 ターレット変倍式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27559106
品番
XTDB-SP2N
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
クリアな画像の変倍式です。
別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
総合倍率
10、30
用途
サイズや形状が同じ部品等の連続検査に
調整範囲(mm)
視野:±5ディオプター
作動距離(mm)
100
スタンド
ポールスタンド方式(ポール径Φ25)
眼幅調整範囲(mm)
55-75
焦点調整
鏡体上下動式
接眼レンズ
WF10(視野数20mm)
接眼部傾斜角(°)
45
対物レンズ
1、3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ベース寸法:W200mm×H25mm×D255mm
※照明取付部:M48アタッチメント