SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 光学測定器
SK(新潟精機)の 顕微鏡
SK(新潟精機)の 実体顕微鏡
実体顕微鏡 ターレット変倍式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27559133
品番
XT-2040
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
クリアな画像の変倍式です。
シリーズ品の中の低コストタイプです。
別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
総合倍率
20、40
用途
サイズや形状が同じ部品等の連続検査に
調整範囲(mm)
視野:±5ディオプター
作動距離(mm)
105
スタンド
ポールスタンド方式(ポール径Φ25)
眼幅調整範囲(mm)
55-75
焦点調整
鏡体上下動式
接眼レンズ
WF10(視野数19mm)
接眼部傾斜角(°)
45
対物レンズ
2、4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ベース寸法:W285mm×H33mm×D295mm
※照明取付部:M48アタッチメント