SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 光学測定器
SK(新潟精機)の 顕微鏡
SK(新潟精機)の 実体顕微鏡
実体顕微鏡 ズーム式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27559149
品番
XZ-45N
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥100,078
販売価格(税別)
¥
90,980
バスケットに入れる
観察に便利なズーム式です。
別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
総合倍率
10-45
用途
半導体、電子部品、精密部品の拡大、検査に
調整範囲(mm)
視野:±5ディオプター
作動距離(mm)
97
スタンド
ポールスタンド方式(ポール径Φ25)
眼幅調整範囲(mm)
52-75
焦点調整
鏡体上下動式
接眼レンズ
WF10(視野数20mm)
接眼部傾斜角(°)
60
対物レンズ
1-4.5(ズーム比14.5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ベース寸法:W200mm×H14mm×D255mm
※照明取付部:Φ53mm