アーム式LED拡大鏡

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27559158 品番LS4-150A
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

高寿命、省電力なLEDライト付です。
双眼で見やすい大型レンズです。
レンズを保護するフタ付です。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。

倍率(倍)4 用途精密部品などの組み立て、検査用に 消費電力(W)15 定格電圧(V)AC100 クランプ範囲(mm)10-60 範囲(mm)レンズ可視:Φ140 電源コード(m)1.8 アーム長さ(mm)870 色温度(K)5000 照度(Lx)5500 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする