※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個設定圧力(MPa)0.02~0.2管接続口径Rc1/4ボディサイズ1/4注文コード27560985品番SRH3101-02-R
参考基準価格(税別)¥23,710販売価格(税込)¥25,278販売価格(税別)
この商品は設定圧力・管接続口径・ボディサイズなど139種類から選べます他の種類を見る ・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。
流体に接する金属は全てSUS316を使用
・禁油。
油脂類を一切使用しない部品構成
・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。