曜日別特売
BC0-150 セラミックブロックゲージ 0級相当 SK(新潟精機) 27561057

セラミックブロックゲージ 0級相当

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び寸法(mm)1.50注文コード27561057品番BC0-150
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
錆びないので素手で取り扱え、多湿の場所でも使用後の防錆処理が不要です。
測定面に傷が入った場合でもカエリが出にくいです。
鋼に比べ耐磨耗性が高く、長寿命です。
経年変化がないです。
鉄粉等がつかないです。
0級相当品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして係数(9.5±1)×10-6乗/K断面寸法(mm)30{0-(-0.3)}×9{(-0.05)-(-0.2)}寸法許容差(μm)±0.12(差幅0.10)呼び寸法(mm)1.50材質セラミック(ジルコニア)等級0級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする