曜日別特売
SRH4000-04 クリーンレギュレータ SRHシリーズ SMC 27561231

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンレギュレータ SRHシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個設定圧力(MPa)0.02~0.2管接続口径Rc1/2ボディサイズ3/8注文コード27561231品番SRH4000-04
参考基準価格(税別)¥42,520販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。
流体に接する金属は全てSUS316を使用
・禁油。
油脂類を一切使用しない部品構成
・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。

圧力計圧力計なし排気機構ノンリリーフ管接続口径Rc1/2ねじの種類Rc材質接流体(金属)/SUS316(ボディはSUS316L)、ダイヤフラム/PTFE質量(g)730ボディサイズ3/8最高使用圧力(MPa)1使用流体クリーンエア、N2、Ar、CO2、純水機構ノンリリーフ設定圧力(MPa)0.02~0.2保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)ポートの向き標準洗浄方式Aグレード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする