SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の ケガキ工具・ポンチ
SK(新潟精機)の トースカン
角台トースカン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27563096
品番
TSG-300C
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
可動部は名が穴形状により、上下へのスライド調整が可能です。
ケガキ針はプラスチックノブ固定です。
任意の高さに角度設定ができます。
先端焼入品です。
サイズバリエーションがあります。
用途
定盤上での加工物の高さ測定、ケガキ作業に
長さ(mm)
ケガキ針:265
全長(mm)
300
台の長さ(mm)
80
台の幅(mm)
55
台の高さ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応