VHS用スクライバクランプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27563209 品番VHS-C
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

デジタルハイトゲージVHS-30D、VHS-60D専用のスクライバクランプです。

商品タイプパーツ品 用途デジタルハイトゲージVHS-30D、VHS-60D専用のスクライバクランプとして 適合機種VHS-30D、VHS-60D RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27563209
2018-10-26
用途:
ミツトヨ製ハイトゲージ用の代替に使用
その他業種

HDM-30のスクライバクランプ(901384)を探したのですが入手できず、代替用に入手しました。
内寸高さが大きいので3mmほどのスペーサをはさんで使っています。
厚みのあるスクライバー(12mm)であれば直接使用可能です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハイトゲージの使用方法と注意事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/086/
2022-12-22

「ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする