シルバー標準型ノギス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 最大測定長(mm)100 注文コード27563629 品番GVC-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品は最大測定長・校正証明書・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

基本性能を追求したスタンダードモデルです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
M型標準ノギスです。
バーニヤ一体タイプで目盛も見やすいです。
反射しにくい、シルバー仕上げです。

最大測定長(mm)100 最小読取値(mm)0.05 用途外側、内側、段差、深さ測定に タイプアナログ 器差(mm)±0.05 デプスバー RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする