SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の マイクロメーター
SK(新潟精機)の 基準器
マイクロメータ基準棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27563708
品番
A030-75
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
マイクロメータ用の基準棒です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途
マイクロメータ用の基準棒として
適合機種
75-100
全長(mm)
75
径(Φmm)
7
器差(μm)
±2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応