マイクロメータ基準棒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27563717 品番 A040-100
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

マイクロメータ用の基準棒です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

用途マイクロメータ用の基準棒として 適合機種100-125 全長(mm)100 径(Φmm)8 器差(μm)±3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基準器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする