SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の マイクロメーター
SK(新潟精機)の 基準器
マイクロメータ基準棒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27563726
品番
A050-125
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
マイクロメータ用の基準棒です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途
マイクロメータ用の基準棒として
適合機種
125-150
全長(mm)
125
径(Φmm)
8
器差(μm)
±3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応