SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の ゲージ
SK(新潟精機)の シクネスゲージ
ダイヤルテンションゲージ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27563778
品番
DITG-30PJ
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
置針式なので測定時の瞬間最高値を簡単に読み取ることができます。
用途
ボタンの押圧力、バネ張力の測定に
測定範囲
30-300mN
目盛仕様
30-300-30
分解能
10mN
指示誤差
±0.5目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応