ダイヤルテンションゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27563823 品番 DITG-500PJ
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

置針式なので測定時の瞬間最高値を簡単に読み取ることができます。

用途ボタンの押圧力、バネ張力の測定に 目盛仕様0.6-5-0.6 測定範囲(N)0.6-5 分解能0.2N 指示誤差±0.5目盛 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする