SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の その他測定用品
SK(新潟精機)の 硬度計
デュロメータ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27564523
品番
ADM-D
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ゴム、プラスチックの硬さを測る硬度計です。
JIS K 6253-3:2012『加硫ゴム及び熱可塑性ゴムー硬さの求め方ー』に準拠しています。
ISO 7619-1:2010に準拠しています。
用途
硬質ゴム、プラスチック、エボナイト、高硬さエラストラマーなどの硬さ測定に
厚さ(mm)
適用試験片厚:6.0以上
硬度
A90を越え
測定対象
硬質ゴム、プラスチック、エボナイト、高硬さエラストラマー
表示精度
±1目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応