曜日別特売
WTI-2038S ダイヤルインジケータ SK(新潟精機) 27564724

ダイヤルインジケータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
質量(g)
内容量1個注文コード27564724品番WTI-2038S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500

ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
各軸受け部に宝石を組み込んでいます。
目盛板は緑色です。

用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に目量(mm)0.002測定範囲(mm)0-0.2タイプてこ式測定力(N)0.5以下目盛仕様0-100-0広範囲行き精度(μm)6戻り誤差(μm)2隣接誤差(μm)4繰返し精度(μm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テストインジケータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/089/
2022-11-11

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする