デジタルノギス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)0〜150 注文コード27564907 品番GDCS-150
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

別売のBluetoothBO×に対応しています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
●別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
●ホールド機能付です。
●オートオフ機能付(約20分)です。

測定範囲(mm)0〜150 用途外側、内側、段差、深さ測定に 質量(g)175 タイプデジタル 電源CR2032(テスト用付属) 寸法a(mm)236 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03 寸法b(mm)77 デプスバー 寸法c(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※器差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27564907
2024-07-12
用途:
金属加工業、ワーク測定時
株式会社子の日 様

こちらの新モデルになってから(もう5年くらい?)社内で数十本、使い続けています。
いろいろなメーカー製を試しましたが、こちらが一番気に入っています。
不具合も無く、精度も高く、信頼出来る製品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする