デジタルノギス 超硬チップ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)0〜150 注文コード27564943 品番GDCS-150W
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は測定範囲・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

別売のBluetoothBO×に対応しています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
内、外側測定面に超硬チップ付で荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。

測定範囲(mm)0〜150 用途外側、内側、段差、深さ測定に タイプデジタル 電源CR2032(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03 デプスバー RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※器差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする