デジタルノギス (プリセット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27564977 品番 GDCP-100
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

別売のBluetoothBO×に対応しています。
任意の位置で任意の数値を表示できるプリセットタイプです。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。

測定範囲(mm)0〜100 用途外側、内側、段差、深さ測定に タイプデジタル 電源CR2032(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03 デプスバー RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※器差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする