測定範囲(mm)5〜150
最小読取値(mm)0.01
用途内側測定専用ノギスに
付属品PCケース
材質(本体)ステンレス
質量(g)185
タイプデジタル
電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
最小表示量(mm)0.01
最小表示(mm)0.01
デプスバー無
主な用途内側測定専用ノギスに
ジョウ長(mm)60
最大許容誤差(μm)±50
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。●細型ジョウ採用で測定範囲が広くなっています。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約20分)です。