SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
SK(新潟精機)の ノギス
左勝手デジタルノギス
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27565099
品番
D-200HL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
左利き専用ノギスです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定範囲(mm)
0〜200
用途
外側、内側、段差、深さ測定に
タイプ
デジタル
電源
SR44(テスト用付属)
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.03
デプスバー
有
注意
※器差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。