SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
SK(新潟精機)の ノギス
BluetoothBO×
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27565108
品番
DTW-DG01
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
対応のデジタルノギスに取り付けて測定値のワイヤレス送信が可能です。
Bluetoothドングルを別途用意する方式で国を選ばずに使用できます。
付属ソフトでE×celなどへ測定値を出力可能です。
用途
対応ノギスに取り付けて測定値をパソコンへワイヤレス送信として
電源
リチウムポリマー電池
最小表示量(mm)
0.01
連続使用時間(時間)
17
充電時間(時間)
100
Bluetooth
Bluetooth4.0以上HOGPプロファイル対応品
注意
※通信仕様:USBHIDクラス準拠