EDC-A1150 デジタルキャリパゲージ SK(新潟精機) 27565126

 

EDC-A1150 デジタルキャリパゲージ SK(新潟精機) 27565126
EDC-A1150 デジタルキャリパゲージ SK(新潟精機) 27565126

デジタルキャリパゲージ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27565126品番EDC-A1150
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

0~150mmの広い測定範囲をこれ1台で測定可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約2~5分)です。
ストラップ取付穴付です。

用途外径測定用に測定範囲(mm)0-150目量(mm)0.1器差(mm)±0.2材質(本体)スチール、プラスチック質量(g)140電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※器差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27565126
2022-08-26
用途: 納まっている複層ガラスの層厚を測るのに利用
株式会社加藤硝子店建設業・工事業

よっぽどゴツイサッシや建具でない限り使用可能です。

1が参考にしています
対象商品 : 27565126
2021-06-01
用途: 天井クレーンの点検作業
建設業・工事業

8°のテーパーのついた車輪の直径測定に使用している。
バランスがとても良いので安定して測れる。
ローレットの固定ナットも絶妙な効き具合で良い。
もう 並パスには戻れない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする