デジタルギャップキャリパ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27565214 品番GDG-4F-S1
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。
別売のBluetoothBOXに対応しています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
基準面の凸部も逃げられるベース形状です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。

測定範囲(mm)(-13)-(+16) 最小読取値(mm)0.01 用途段差の測定に 付属品PCケース、CR2032 材質ベース:ステンレス 測定子:ステンレス 材質(本体)ステンレス 質量(g)150 タイプデジタル 使用温度範囲(℃)0〜40 電源CR2032(テスト用付属) 表示LCD 4桁表示 器差(mm)±0.03 最大応答速度上方向へのスライド…1.5m/s 下方向へのスライド…0.75m/s ※上方向、下左方向は各部の名称の図を正面にした場合 測定子(mm)ステン先端SR0.5 電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年 許容誤差最大:±0.03mm ベース4点支持(フラット) 保管温度範囲(℃)(-10)〜60 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)132×69×18 アームストレート RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)測定子:22 入力端子間抵抗約20分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

半径測定器の特長とラジアスゲージとの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/110/
2023-03-20

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする