測定範囲(mm)(-13)-(+16)
最小読取値(mm)0.01
用途段差の測定に
付属品PCケース、CR2032
材質ベース:ステンレス 測定子:ステンレス
材質(本体)ステンレス
質量(g)155
タイプデジタル
使用温度範囲(℃)0〜40
電源CR2032(テスト用付属)
表示LCD 4桁表示
器差(mm)±0.03
最大応答速度上方向へのスライド…1.5m/s 下方向へのスライド…0.75m/s ※上方向、下左方向は各部の名称の図を正面にした場合
測定子(mm)ステン先端SR0.5
電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年
許容誤差最大:±0.03mm
ベース3点支持(球面)
保管温度範囲(℃)(-10)〜60
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)131×69×18
アームストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(mm)測定子:22
入力端子間抵抗約20分