SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
SK(新潟精機)の ノギス
ギャップキャリパ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27565275
品番
GVG-3R-S1
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
お客様のご要望により3点支持(球面)ベースタイプです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
基準面の凸部も逃げられるベース形状です。
携帯に便利なボールチェーン付です。
測定範囲(mm)
±10
最小読取値(mm)
0.05
用途
段差の測定に
器差(mm)
±0.05
測定子(mm)
ステン先端SR0.5
ベース
3点支持(球面)
アーム
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
可動範囲(mm)
測定子:16.8